€ 157,89/ stukexcl. btw
€ 191,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Hoogte | 46 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 59.2 kN |
Statisch draaggetal | 140 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
€ 165,32/ stukexcl. btw
€ 200,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026