€ 100,63/ stukexcl. btw
€ 121,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 73 mm |
Hoogte | 37 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 86.5 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
€ 107,95/ stukexcl. btw
€ 130,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026