€ 59,00/ stukexcl. btw
€ 71,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Hoogte | 28 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 26.5 kN |
Statisch draaggetal | 50 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
€ 64,86/ stukexcl. btw
€ 78,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026