€ 257,55/ stukexcl. btw
€ 311,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TKSA |
Type | Tool Case (Empty) With Inlay |
Gewicht | 2.06 kg |
Breedte | 110 mm |
Breedte | 4.3 in |
Hoogte | 360 mm |
Hoogte | 14.2 in |
Lengte | 530 mm |
Lengte | 20.9 in |