Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 90

  • ERIKS:13530222
  • Fabrikant:7316577641472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 947,94/ stukexcl. btw

€ 1.147,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHT
Boringdiameter
90 mm
Materiaal
Staal
Lengte
100 mm
Grootste uitwendige diameter
135 mm