Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 85

  • ERIKS:13530221
  • Fabrikant:7316577641465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 840,32/ stukexcl. btw

€ 1.016,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHT
Boringdiameter
85 mm
Materiaal
Staal
Lengte
95 mm
Grootste uitwendige diameter
125 mm