Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 80

  • ERIKS:13528557
  • Fabrikant:7316577641458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 726,86/ stukexcl. btw

€ 879,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHT
Boringdiameter
80 mm
Materiaal
Staal
Lengte
90 mm
Grootste uitwendige diameter
120 mm