Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 65

  • ERIKS:23769653
  • Fabrikant:7316577641427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 484,02/ stukexcl. btw

€ 585,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHT
Boringdiameter
65 mm
Materiaal
Staal
Lengte
70 mm
Grootste uitwendige diameter
100 mm