Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 48

  • ERIKS:13530220
  • Fabrikant:7316577640475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 305,80/ stukexcl. btw

€ 370,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHT
Boringdiameter
48 mm
Materiaal
Staal
Lengte
55 mm
Grootste uitwendige diameter
77 mm