Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 45

  • ERIKS:23769648
  • Fabrikant:7316577640468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 271,23/ stukexcl. btw

€ 328,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHT
Boringdiameter
45 mm
Materiaal
Staal
Lengte
50 mm
Grootste uitwendige diameter
70 mm