Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 42

  • ERIKS:13530219
  • Fabrikant:7316577640451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 257,69/ stukexcl. btw

€ 311,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHT
Boringdiameter
42 mm
Materiaal
Staal
Lengte
45 mm
Grootste uitwendige diameter
67 mm
Spiebaan breedte
12 mm