Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 35

  • ERIKS:23769644
  • Fabrikant:7316577640437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 217,19/ stukexcl. btw

€ 262,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHT
Boringdiameter
35 mm
Materiaal
Staal
Lengte
37 mm
Grootste uitwendige diameter
60 mm