Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 30

  • ERIKS:23198040
  • Fabrikant:7316577640413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,23/ stukexcl. btw

€ 241,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHT
Boringdiameter
30 mm
Materiaal
Staal
Lengte
32 mm
Grootste uitwendige diameter
55 mm