Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 25

  • ERIKS:23769640
  • Fabrikant:7316577640390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,32/ stukexcl. btw

€ 212,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHT
Boringdiameter
25 mm
Materiaal
Staal
Lengte
27 mm
Grootste uitwendige diameter
46 mm