Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 24

  • ERIKS:23769639
  • Fabrikant:7316577640383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,32/ stukexcl. btw

€ 212,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SH
Type
Slotted
Asdiameter
24 mm
Uitwendige diameter
46 mm
Breedte
27 mm
Grootste uitwendige diameter
46 mm
Axiale asbelasting
27 kN
d
24 mm
D
46 mm
L
27 mm
B
37 mm
B
37 mm