Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 19

  • ERIKS:23769636
  • Fabrikant:7316577640352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,61/ stukexcl. btw

€ 204,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHT
Boringdiameter
19 mm
Materiaal
Staal
Lengte
27 mm
Grootste uitwendige diameter
42 mm