Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 15

  • ERIKS:23198038
  • Fabrikant:7316577641359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,61/ stukexcl. btw

€ 204,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHT
Boringdiameter
15 mm
Materiaal
Staal
Lengte
27 mm
Grootste uitwendige diameter
42 mm