Eriks
SKF

SKF Klembus SHT 100

  • ERIKS:23769630
  • Fabrikant:7316577641496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.312,67/ stukexcl. btw

€ 1.588,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHT
Boringdiameter
100 mm
Materiaal
Staal
Lengte
132.5 mm
Grootste uitwendige diameter
148 mm