Eriks
SKF

SKF Klembus SHR 70

  • ERIKS:13530215
  • Fabrikant:7316577641298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 489,58/ stukexcl. btw

€ 592,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHR
Boringdiameter
70 mm
Materiaal
Staal
Lengte
75 mm
Grootste uitwendige diameter
105 mm