Eriks
SKF

SKF Klembus SHR 25

  • ERIKS:13530214
  • Fabrikant:7316577641168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,65/ stukexcl. btw

€ 185,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SHR
Boringdiameter
25 mm
Materiaal
Staal
Lengte
27 mm
Grootste uitwendige diameter
46 mm