Eriks
SKF

SKF Kettingwiel 24B1 Z57 3535

  • ERIKS:13870486
  • Fabrikant:7316572802458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.464,18/ stukexcl. btw

€ 1.771,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Sprocket-B
Type
Kettingwiel-B
Aantal tanden
57
Steek
38.1 mm
Steekcirkel
691.62 mm
Binnendiameter
35 mm
Maximale boring
88.9 mm
Met boring
Ja
Taper Lock
3535
Naafdiameter
165.1 mm
Totale breedte
88.9 mm
Materiaal
Staal
Norm
DIN 8187
Gewicht
71.5 kg
L
89 mm
B
88.9 mm
D
691.62 mm