Eriks
SKF

SKF Kettingolie LHHT 250/5 hoge temp. 5L

  • ERIKS:14263577
  • Fabrikant:7316579569736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De units worden gebruiksklaar geleverd en gevuld met een brede range van hoge kwaliteit SKF smeermiddelen. Omdat er geen tools nodig zijn voor de activering noch voor de tijdsinstelling, kan de smeermiddeltoevoer heel eenvoudig en heel precies geregeld worden.

Eigenschappen:
  • Flexibele gebruiksduur van 1 tot 12 maanden.
  • Kan indien nodig gestopt of aangepast worden.
  • Explosieveilig: ATEX certificaat voor zone 0.
  • Transparante smeermiddelreservoir voor visuele controle van peil.
  • Compacte afmetingen voor installatie in kleine ruimten.
  • Vetten en kettingoliën beschikbaar.
Typische toepassingen
  • Toepassingen op locaties met beperkte ruimte en gevaarlijke omgevingen
  • Smering van lagerhuizen
  • Elektrische motoren
  • Ventilatoren en pompen
  • Transportbanden
  • Kranen
  • Kettingen (olie)
  • Liften en roltrappen (olie)
Opslaan in lijst

€ 225,35/ stukexcl. btw

€ 272,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF