Eriks
SKF

SKF Kabel CMSS 943-LCI-SY-05M

  • ERIKS:14670091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,27/ stukexcl. btw

€ 277,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CMSS 943-LCI-SY
Type
Three Pin Cable and Connector Assembly
Model
NEDY-L2R1-V1-A1W4L-U-0.3L-M8G4-2.5R
Uitvoering
UL connector
Met connector
Ja
Aantal polen
3-polig
Kabellengte
5 m