€ 416,81/ stukexcl. btw
€ 504,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | JM |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Binnendiameter | 7.4803 in |
Buitendiameter Cup | 260 mm |
Buitendiameter Cup | 10.24 in |
Cup breedte | 36.5 mm |
Cup breedte Inch | 1.44 in |
Cone breedte | 44 mm |
Cone breedte inch | 1.7323 in |
Totale breedte | 46 mm |
Totale breedte inch | 1.811 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 443 kN |
Statisch draaggetal | 765 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 72 kN |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Gewicht | 15.7 lb |
Gewicht | 7.1 kg |