Eriks
SKF

SKF JM 714249/210, Kegellager, 75 mm ID, 120 mm OD beker, 31 mm WD, 1.22" WD

  • ERIKS:13635845
  • Fabrikant:7316577452337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 155,73/ stukexcl. btw

€ 188,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
JM
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Binnendiameter
2.9528 in
Buitendiameter Cup
120 mm
Buitendiameter Cup
4.7244 in
Cup breedte
25 mm
Cup breedte Inch
0.9843 in
Cone breedte
29.5 mm
Cone breedte inch
1.1614 in
Totale breedte
31 mm
Totale breedte inch
1.2205 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
170 kN
Statisch draaggetal
216 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
25 kN
Referentietoerental
4300 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
1.31 kg
Gewicht
2.89 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager JM714249/JM714210

  • Eriks:11502940
  • Manufacturer:100074558

€ 189,78/ stukexcl. btw

€ 229,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026