Eriks
SKF

SKF JM 205149/110, Kegellager, 50 mm ID, 90 mm OD beker, 28 mm WD, 1.1" WD

  • ERIKS:23766175
  • Fabrikant:7316577452221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 101,37/ stukexcl. btw

€ 122,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
JM
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Binnendiameter
1.9685 in
Buitendiameter Cup
90 mm
Buitendiameter Cup
3.5433 in
Cup breedte
23 mm
Cup breedte Inch
0.91 in
Cone breedte
28 mm
Cone breedte inch
1.1024 in
Totale breedte
28 mm
Totale breedte inch
1.1024 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
140 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
16 kN
Referentietoerental
6000 tr/min
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
1.65 lb
Gewicht
0.75 kg
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager JM205149/JM205110

  • Eriks:11441272
  • Manufacturer:100123174

€ 124,61/ stukexcl. btw

€ 150,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026