€ 50,16/ stukexcl. btw
€ 60,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | JLM |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Binnendiameter | 1.97 in |
Buitendiameter Cup | 77.144 mm |
Buitendiameter Cup | 3.23 in |
Cup breedte | 17 mm |
Cup breedte Inch | 0.64 in |
Cone breedte | 21.5 mm |
Totale breedte | 23.18 mm |
Totale breedte inch | 0.84 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 88.9 kN |
Statisch draaggetal | 100 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Gewicht | 0.43 kg |
€ 40,22/ stukexcl. btw
€ 48,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026