Eriks
SKF

SKF JLM 104910 AA, Kegellager, 70.595 mm ID, 82 mm OD beker, 17 mm WD, 0.64" WD

  • ERIKS:23766168
  • Fabrikant:7316579447744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 40,12/ stukexcl. btw

€ 48,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
JLM
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
70.595 mm
Buitendiameter Cup
82 mm
Buitendiameter Cup
3.23 in
Totale breedte
17 mm
Totale breedte inch
0.64 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Gewicht
0.28 lb
Gewicht
0.13 kg