€ 42,43/ stukexcl. btw
€ 51,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | JL |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 38 mm |
Binnendiameter | 1.4961 in |
Buitendiameter Cup | 63 mm |
Buitendiameter Cup | 2.4803 in |
Cup breedte | 13.5 mm |
Cup breedte Inch | 0.5315 in |
Cone breedte | 17 mm |
Cone breedte inch | 0.6693 in |
Totale breedte | 17 mm |
Totale breedte inch | 0.6693 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 45.7 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.4 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Gewicht | 0.21 kg |
Gewicht | 0.46 lb |