Eriks
SKF

SKF Instelring voor kogeltaatslager U 310

  • ERIKS:23771116
  • Fabrikant:7316577009395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kogeltaatslagers met bolvormige huisringen kunnen worden gecombineerd met holvormige instelringen om eventuele scheefstellingen op te nemen.
De geschikte bolvormige instelringen moeten apart worden besteld.
Afhankelijk van de lagerserie hebben ze de basisaanduiding U 2, U 3 of U 4 gevolgd door een getal van twee cijfers, dat de grootte identificeert, bijvoorbeeld bolvormige instelring ring U 320 voor kogeltaatslager lager 53320.
Opslaan in lijst

€ 58,64/ stukexcl. btw

€ 70,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
U
Binnendiameter
72 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
11 mm
Alternatieven
Product Image

FAG Instelring voor kogeltaatslager U310

  • Eriks:11668761
  • Manufacturer:167444540000

€ 74,69/ stukexcl. btw

€ 90,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026