Eriks
SKF

SKF Inductieverwarmers voor niet-lagertoepassingen 15kVA, 400-460V/50-60Hz TIH L33MB/MV

  • ERIKS:13378616
  • Fabrikant:7316576800177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De SKF TIH L MB is speciaal ontworpen om massieve werkstukken te verwarmen, bijvoorbeeld ringen, bussen, tandwielen, koppelingen en riemschijven of ook treinwielen,
banden of soortgelijke componenten. Deze krachtige en duurzame verwarmers hebben een magnetische spoel in het midden. Ze genereren de warmte in de boring van het werkstuk. Dit zorgt voor superieure prestaties bij massieve componenten.
  • Eenvoudig en veilig te bedienen met afstandsbediening en vermogenskeuze
  • Superieure verwarmingsprestaties voor massieve werkstukken met laag energieverbruik
  • Massieve componenten snel en eenvoudig plaatsen met het schuifjuk
  • Automatische demagnetisatie vermindert het risico op verontreiniging door ijzerhoudende deeltjes
  • Eenvoudig te verplaatsen met een standaard vorkheftruck
  • Beschikbaar in drie spanningen; geschikt voor de meeste bedrijfsspanningen over de hele wereld
  • Beschikbaar met drie verschillende werkzones
Opslaan in lijst

€ 11.462,28/ stukexcl. btw

€ 13.869,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TIH L MB
Max. lagergewicht
350 kg
Min. binnendiameter
115 mm
Max. binnendiameter
700 mm
Max. opgenomen vermogen
15 kV·A
Bedrijfsspanning
400-460 V
Frequentie meetspanning
50-60 Hz
Max. temperatuur instelling
250 °C
Gewicht
140
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Yoke TIH L33-Y6

  • Eriks:13378598
  • Manufacturer:TIH L33-Y6

€ 1.324,75/ stukexcl. btw

€ 1.602,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

SKF Yoke TIH L33-Y8

  • Eriks:13378599
  • Manufacturer:TIH L33-Y8

€ 1.811,48/ stukexcl. btw

€ 2.191,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026