Eriks
SKF

SKF Inductieverwarmer TIH 15/230V

  • ERIKS:14878844
  • Fabrikant:7316580642749
Image 1
Efficiënt lagers verwarmen – waar u ook werkt

Bij onderhoud aan pompen, ventilatoren of tandwielkasten is het correct verwarmen van lagers cruciaal. Traditionele methodes zijn vaak tijdrovend, onveilig of inefficiënt.

De SKF TIH 15 inductieverwarmer biedt een slimme oplossing: compact, krachtig en ontworpen voor werkbanken én veldwerk.
Met zijn ergonomisch ontwerp en stille werking is de TIH 15 ideaal voor serviceteams die snel en veilig lagers willen monteren. Dankzij de inductietechnologie wordt alleen het lager verwarmd – energiezuinig en gecontroleerd.

Waarom kiezen voor de TIH 15?
  • Past op elke werkbank – compact en draagbaar
  • Energie-efficiënt – alleen het lager wordt verwarmd
  • Gebruiksvriendelijk – kies tussen temperatuur- of tijdmodus
  • Veilig – automatische temperatuurcontrole en uitschakeling
  • Alles-in-één – accessoires netjes opgeborgen in de draagkoffer

De TIH 15 wordt geleverd met meerdere jukken voor verschillende lagerdiameters, hittebestendige handschoenen, een temperatuursonde en zelfs een anti-fretting smeermiddel.

Wilt u uw onderhoudsteam sneller, veiliger en efficiënter laten werken? Ontdek de TIH 15 – uw nieuwe partner in lagermontage.
Opslaan in lijst

€ 2.299,08/ stukexcl. btw

€ 2.781,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF