€ 526,88/ stukexcl. btw
€ 637,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | I-90962 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 15.87 mm |
Binnendiameter | 0.62 in |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 4.33 in |
Totale breedte | 32 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |