€ 6,05/ stukexcl. btw
€ 7,32incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PA |
Type | Hydraulic Wiper Seal |
Product | Behuizingsafdichting |
Serie | PA |
Asdiameter | 12 mm |
Diameter behuizing | 20 mm |
Kamerhoogte | 4.5 mm |
Merk design | PA |
Materiaal lip | Polyurethaan |
Materiaal | Polyurethaan |
Compound | Polyurethaan (TPU W93) |
Gewicht per stuk | 2.5 g |
Gewicht per verpakking | 2.5 g |
Materiaal statische afdichting | PTFE |
Norm design | DIN 3760-B |