Eriks
SKF

SKF Hydraulische spindel 75 kN TMHS 75

  • ERIKS:23770601
  • Fabrikant:7316572441695
Image 1
De geavanceerde hydraulische spindels TMHS 75 en TMHS 100 van SKFwekken een hoge trekkracht op met zeer weinig moeite in vergelijking met de standaard mechanische spindels. Ze zorgen voor een drastische verkorting van de tijd die nodig is om een lager of een ander onderdeel te demonteren.
  • Geïntegreerde hydraulische cilinder, pomp en spindel een afzonderlijke pomp is niet nodig
  • Veiligheidsklep helpt overbelasting van de spindel en de trekker te voorkomen wanneer overmatige kracht worden uitgeoefend
  • Dankzij de lange slaglengte kunnen de meeste demontages in slechts één handeling worden verricht
  • Neusstuk met veerbelast centerpunt voor het eenvoudig centreren van de trekker op de as, met minimale beschadiging van de as
  • Handhefboom met ergonomische grip; kan 360° draaien
  • Verlengstukken inbegrepen
Opslaan in lijst

€ 487,55/ stukexcl. btw

€ 589,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMHS
Serie
TMHS