Eriks
SKF

SKF Hydraulische slang THHP 300-2H

  • ERIKS:14486081
  • Fabrikant:7316579704908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 883,15/ stukexcl. btw

€ 1.068,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
THHP 300
Type
High Pressure Hose
Code
M310-12
Type
301SN-5
Maximale werkdruk
3000 bar
Maximale werkdruk
300 MPa
Gewicht
0.75 kg/m