€ 5.703,08/ stukexcl. btw
€ 6.900,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMVC..E |
Draadmaat | 15.745 in |
Buitendiameter | 20.6 mm |
Breedte Ring | 2.4 mm |
Zuigerslag | 56.9 mm |
Inwendige zuiger diameter | 15.8 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 19.6 mm |