€ 3.577,88/ stukexcl. btw
€ 4.329,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMVC..E |
Draadmaat | 11.004 in |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte Ring | 1.9 mm |
Zuigerslag | 32.7 mm |
Inwendige zuiger diameter | 11.1 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 14.3 mm |