€ 3.228,28/ stukexcl. btw
€ 3.906,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMVC..E |
Draadmaat | 10.192 in |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte Ring | 1.9 mm |
Zuigerslag | 29.1 mm |
Inwendige zuiger diameter | 10.3 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 13.4 mm |