€ 2.345,08/ stukexcl. btw
€ 2.837,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMVC..E |
Draadmaat | 7.472 in |
Buitendiameter | 10.6 mm |
Breedte Ring | 1.7 mm |
Zuigerslag | 17.8 mm |
Inwendige zuiger diameter | 7.5 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 10.2 mm |