€ 1.931,08/ stukexcl. btw
€ 2.336,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMVC..E |
Draadmaat | 6.284 in |
Buitendiameter | 9.1 mm |
Breedte Ring | 1.6 mm |
Zuigerslag | 13.3 mm |
Inwendige zuiger diameter | 6.3 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 8.8 mm |