€ 1.489,48/ stukexcl. btw
€ 1.802,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMVC..E |
Draadmaat | 4.716 in |
Buitendiameter | 7.4 mm |
Breedte Ring | 1.5 mm |
Zuigerslag | 9.3 mm |
Inwendige zuiger diameter | 4.7 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 7 mm |