Eriks
SKF

SKF Hydraulische lagertrekkerset TMHC 110E

  • ERIKS:23770583
  • Fabrikant:7316572298442
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Krachtige combinatie van een hydraulische trekker en een mestrekker.
  • De TMHC 110E Hydraulische trekkerset is een unieke combinatie van een buitentrekker en een krachtige mestrekker.
  • Een veelzijdige trekkerset voor het gemakkelijk en veilig demonteren van lagers en tal van toepassingen.
  • Eenvoudige en snelle demontage dankzij de hydraulische spindel.
  • Hoge trekkracht van 100 kN.
  • De krachtige mestrekker biedt twee verschillende armlengtes voor een maximale spanwijdte van 120 mm.
  • De trekker kan met twee of drie armen gemonteerd worden, in functie van de beschikbare ruimte en de toepassing.
  • Geleverd met verlengstukken voor een snelle aanpassing tot de gewenste treklengte (tot 245 mm).
Opslaan in lijst

€ 1.067,15/ stukexcl. btw

€ 1.291,25incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMHC
Type
Hydraulic Puller Kit
Serie
TMHC
Type
Hydraulische trekkerset
Spandiepte
120 mm
Hydraulische spindel
Ja
Met snelverstelling
Ja
Draadmaat
UN 1.5 x 16 tpi
Gewicht
15100 g
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Armen voor hydraulische lagertrekkerset TMHP 10E-11

  • Eriks:24007565
  • Manufacturer:TMHP 10E-11

€ 81,83/ stukexcl. btw

€ 99,01incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SKF Armen voor hydraulische lagertrekkerset TMHP 10E-12

  • Eriks:24007566
  • Manufacturer:TMHP 10E-12

€ 105,75/ stukexcl. btw

€ 127,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SKF Beschermhoezen voor lagertrekers TMMX280

  • Eriks:23770695
  • Manufacturer:TMMX 280

€ 72,63/ stukexcl. btw

€ 87,88incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SKF Beschermhoezen voor lagertrekers TMMX350

  • Eriks:23770696
  • Manufacturer:TMMX 350

€ 89,19/ stukexcl. btw

€ 107,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026