Eriks
SKF

SKF Hydraulische handpomp 729124

  • ERIKS:23759745
  • Fabrikant:7316576610677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De SKF 729124 wordt voornamelijk gebruikt bij SKF hydraulische moeren (≤ HMV 54E) voor het monteren van lagers en componenten, waarbij een maximale druk van 100 MPa vereist is.

Eigenschappen:
  • Uitgerust met een manometer.
  • Geleverd in een stevige draagkoffer.
Toepassingen:
  • SKF hydraulische moeren ≤ HMV 54E.
  • Alle andere toepassingen met olie-injectie waarvoor een maximale druk van 100 MPa nodig is.
  • Voor toepassingen waar gebrek aan ruimte het gebruik van een snelkoppeling en een nippel niet toelaat, zoals bij AOH bussen is een speciaal pompuitvoering (SKF 729124 A) beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 1.379,95/ stukexcl. btw

€ 1.669,74incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
729124
Type
Hydraulic Pump
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Nee
Stuurventiel
Nee
Tankinhoud
0.25 l
Max. werkdruk
1000 bar
Uitvoering
Eéntraps
Aansluiting uitlaat
G 1/4
Opties
Speciale uitvoering voor de axiale opdrukmethode
Code
729124
Lengte
380
Bruikbare oliecapaciteit
250
Hefboomkracht
300 N