Eriks
SKF

SKF Huisring GS 81206

  • ERIKS:23765416
  • Fabrikant:7316577123190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Huisringen kunnen worden gebruikt als lagerschijf in combinatie met axiale naaldkransen en axiale rollenkransen. Dit wordt aanbevolen bij opstellingen met hoge snelheden waarbij een exacte centrering van de lagerringen vereist is.

Eigenschappen:
  • hebben het prefix GS
  • zijn gemaakt van gehard lagerstaal
  • hebben zeer nauwkeurig geslepen loopbanen
  • hebben een geslepen mantelvlak
Opslaan in lijst

€ 17,58/ stukexcl. btw

€ 21,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GS
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
4.25 mm
Alternatieven
Product Image

INA Huisring GS81206

  • Eriks:11669502
  • Manufacturer:000024694-0000

€ 16,61/ stukexcl. btw

€ 20,10incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026