Eriks
SKF

SKF Hogeviscositeitpomp passend bij LAOS deksels LAOS 62568

  • ERIKS:12939509
  • Fabrikant:7316575900038
Image 1
Standaardpomp is geschikt voor viscositeit van maximaal ISO VG 460.
Grote toevoer (ca. 14 slagen per liter).
Hogeviscositeitpomp is geschikt voor viscositeit van maximaal ISO VG 680.
Zeer efficiënt met ca. 12 slagen per liter.
Er is een 10 micron luchtfilter beschikbaar ter bescherming tijdens het pompen tegen verontreinigingen in de lucht.
Voor beide pompen is een anti-drup afvoerslang van 1,5 m en reduceerventielen beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 248,35/ stukexcl. btw

€ 300,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LAOS