Eriks
SKF

SKF Hogedrukslang THAP 300-H/2

  • ERIKS:14522184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 883,15/ stukexcl. btw

€ 1.068,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
THAP 300
Type
High Pressure Hose
Code
H432-20
Type
492-5
Maximale werkdruk
3000 bar
Maximale werkdruk
300 MPa
Minimum barstdruk
3000 bar
Minimum barstdruk
300 MPa
Gewicht
1.12 kg/m