€ 9.300,28/ stukexcl. btw
€ 11.253,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | THAP |
Type | Air-driven Oil Injector Set |
Nominale hydraulische druk | 300 MPa |
Luchtdruk | 7 bar |
Aansluiting olie | G3/4 |
Lengte | 405 mm |
Hoogte | 202 mm |
Breedte | 171 mm |
Gewicht | 24.1 kg |