€ 723,12/ stukexcl. btw
€ 874,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BEAM |
Type | Angular contact thrust ball bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Hoogte | 34 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 47.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 98 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.7 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 2600 tr/min |
Gewicht | 1.13 kg |