€ 289,04/ stukexcl. btw
€ 349,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HJ |
Type | Angle Ring |
Fabrikant ID | HJ 320 EC/VA301 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 139.5 mm |
B1 | 13 mm |
B2 | 20.5 mm |
d | 100 mm |
d1 | 139 mm |